Maskinbrotsch H7 8 mm

Art-nr: 164000 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
93 styck i lager
  • Tolerans: H7
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 208 B
  • Spiralvinkel: 7-8
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 8 mm
Beläggning obelagd
Tolerans H7
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 208 B
Spiralvinkel 7-8 grad
Invändig nej
Skaft Morsekona
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 33 mm
Utkragningslängd L1 88 mm
totallängd L 156 mm
Antal skär Z 6
morsekona MK storlek 1
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,13 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,1 mm - 0,2 mm
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 164000 8
EAN/GTIN 4045197091840

Användningstabell

Alu
N
20
Alu (kortspånig)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Jämnt antal skär med oregelbundet avstånd mellan skären. Hålet blir helt runt och fritt från kuggmärken. Den cylindriska stödlisten på ytterdiametern polerar hålet och styr brotschen. Monteringsskaftet är koniskt.
Brotscharna är färdigslipade för passning H7.

Användningsdata:

För brotschning av genomgående hål, eftersom spånen drivs ut i skärriktningen. Kan även användas till bottenhål tack vare den korta skärfasen.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
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
    Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen