GARANT Diabolo HM-torusfräs HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 0,8/0,08mm

Art-nr.: 206162 0,8/0,08
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC / R1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Diabolo
Skär-⌀ DC 0,8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 1 mm
Skärradie R1 0,08 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 1,6 mm
Största skaftfriställningsdiameter D6 2,1 mm
Friställningsdiameter D1 0,75 mm
totallängd L 75 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
L2 27 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC 0,005 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC 0,005 mm
Skafttolerans h6
Färgring röd
Produktslag Torusfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 206162 0,8/0,08
EAN/GTIN 4045197597663
Tillverkarens nummer 206162 0,8/0,08

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
P
180
Stål < 50 HRC
H
170
Stål < 55 HRC
H
140
Stål < 60 HRC
H
135
Stål < 65 HRC
H
100
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

GARANT Diabolo:
Speciell geometri, beläggning och hårdmetall för hårdbearbetning.
För kopierfräsning med vinkel α: 1° 30′. Dubbelt avbackad släppningsvinkel.
Toleranser:
  • Skärradie: R1= ±0,005 mm.
  • Vinkel α= ± 20′.

Anmärkning:

Riktvärden för användning: fz für ap= 0,1×D.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Diabolo" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen