GARANT Diabolo HM-torusfräs HPC 10/1,5 mm

Art-nr: 206162 10/1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
6 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 2

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Diabolo
Skär-⌀ DC 10 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 6 mm
Skärradie R1 1,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 40 mm
Största skaftfriställningsdiameter D6 11,9 mm
Friställningsdiameter D1 9,8 mm
totallängd L 160 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
L2 80 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC 0,07 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC 0,07 mm
Skafttolerans h6
Färgring röd
Produktslag Torusfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 206162 10/1,5
EAN/GTIN 4045197597816

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
P
180
Stål < 50 HRC
H
170
Stål < 55 HRC
H
140
Stål < 60 HRC
H
135
Stål < 65 HRC
H
100
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

GARANT Diabolo:
Speciell geometri, beläggning och hårdmetall för hårdbearbetning.
För kopierfräsning med vinkel α: 1° 30′. Dubbelt avbackad släppningsvinkel.
Toleranser:
  • Skärradie: R1= ±0,005 mm.
  • Vinkel α= ± 20′.

Anmärkning:

Riktvärden för användning: fz für ap= 0,1×D.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Diabolo" Visa alla
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen