Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

HM-vinkelfräs form D 60° TiAlN

Art-nr: 208038
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 1833
  • Tolerans nom.-⌀: js16
  • Matningsriktning: horisontell
  • Skaft: DIN 6535 HB med h6

Benämning

Utförande:

Vinkeltolerans ± 8′.

Anmärkning:

För fräsning av gejder vid verktygs- och maskintillverkning.
Kör till fullt ingrepp fz med 50 %.
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
    ⌀ js16 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen