HM-överfräs med borrspets, skjutande snitt medel, obelagd, ⌀ h10 DC: 4mm

Art-nr.: 209445 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
118 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ h10 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Fräsprofil: m. sicksacktandning
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning obelagd
Tandningsfinhetsgrad medel
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Fräsprofil m. sicksacktandning
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 2
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Spetsvinkel 135 grad
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HSC
Invändig nej
Skärlängd Lc 16 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Matning f för valsfräsning i POM GF25 0,1 mm/v
Matning f för valsfräsning i PEEK CF30 0,07 mm/v
Färgring gul
Skafttolerans h6
Produktslag Router

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 209445 4
EAN/GTIN 4045197477958
Tillverkarens nummer 209445 4

Användningstabell

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Högeffektiv dubbeltandning och 135° borrspets för ekonomisk bearbetning av fiberarmerade plaster. För skrubbfräsning av spår.
Skjutande snitt, − materialet pressas mot underlaget. Mycket lämpligt för tunna material.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen