HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN

Art-nr: 122505
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
63 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Utförande: 4×D
  • Spetsvinkel: 140
  • Skaft: DIN 6535 HB med h6
  • Invändig: ja, med 25 bar

Benämning

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Konvexa huvudskäreggar med eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån, även för material som normalt ger långa spån.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
NY GENERATION FINNS NU TILLGÄNGLIG!
Rekommenderade efterföljande produkter är nr 122426 och 122436.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen