Maskin-gängtapp obelagd

Art-nr: 138120
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
25 styck i lager
  • Gängtyp: Rc
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 2181
  • Gängnorm: DIN EN 10226-2

Benämning

Utförande:

Genom det korta skaftet skjuter den ut mindre och blir därför stabilare.

Användningsdata:

Som maskingängtapp eller för manuell efterskärning. För koniska Whitworth-rörgängor (BSPT) enligt ISO 7/1 och BS21, för gängtätande förband. Observera det föreskrivna minsta djupet för kärnhålet (se tabellen).

Rekommendation:

Kärnhål ⌀ A:
Cylindrisk förborrning utan användning av brotsch. Variant A kan tillämpas om inga tätningsproblem befaras.
Kärnhål ⌀ B:
Cylindrisk förborrning och därefter upprymning med konisk brotsch 1:16 (se nr 162650). Sedan kan man med kontrollmåttet Dmax (se tabellen) kontrollera det koniska hålets diameter på plansidan. Förberedelserna av kärnhålet enligt variant B erbjuder det processäkraste alternativet för gängskärning och garanterar samtidigt största möjliga täthet i gängan.
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
    Rc Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen