Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Maskin-gängtapp, TiCN, M: M3

Art-nr.: 135370 M3

Välj variant av artikel och antal

M Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M3
Beläggning TiCN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,5 mm
totallängd L 56 mm
Skaftdiameter Ds 3,5 mm
Skaftfyrkant □ 2,7 mm
Kärnhåls-⌀ 2,5 mm
Gäng-⌀ 3 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring röd
Antal skär Z 3
Gängdjup 6 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 135370 M3
Tillverkarens nummer 135370 M3

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
19
Stål < 900 N/mm²
P
19
Stål < 1100 N/mm²
P
9
Stål < 1400 N/mm²
P
4
TOOLOX 33
H
3
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Med kraftig högerspiral för optimal spånavgång.
Kan användas med emulsion (fetthalt min. 8 %).
Förbättrade slitageegenskaper tack vare det optimerade eggmaterialet HSS-E

Rekommendation:

För TOOLOX-material rekommenderar vi att kärnhålsdiametern borras 0,05 till 0,3 mm större än vad som anges i DIN-standarden (se tabell).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen