{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M4×0,5 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,5 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 3,5 mm | |
Gäng-⌀ | 4 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 12 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132870 4X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197073976 | |
Tillverkarens nummer | 132870 4X0,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maskin-gängtapp HSS-E, ånganlöpt, MF: 4X0,5
på begäran
I lager
66 styck i lager
373,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
554,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
509,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
181,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
54 styck i lager
552,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
545,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | B | B | B | B | B | B |
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Antal spånspår | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Färgring | blå | blå | grön | grön | röd | gul |
totallängd L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Kärnhåls-⌀ | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Skärmaterial | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |