{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
visningsområde | 4 000 | |
IP-skyddsklass | IP 64 | |
kontinuitetsprovning | ja | |
mätpunktsbelysning | ja | |
växelspänning AC | 6 V - 600 V | |
likspänning DC | 6 V - 600 V | |
växelström AC | 0,1 - 200 A | |
resistans | 1 Ω - 100 kΩ | |
överspänningskategori | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 | |
Produktslag | Multimeter |
Artikelnummer | 473220 755-1 | |
EAN/GTIN | 4029547013928 | |
Tillverkarens nummer | 0590 7551 |