{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Espessura da prateleira | 25 mm | |
| Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
| Modelo de montagem | Estante de encaixe | |
| Seleção da cor | RAL 5010, 2004 | |
| Altura | 2.000 mm | |
| Largura | 1.899 mm | |
| Profundidade | 600 mm | |
| Altura da estante | 2.000 mm | |
| Largura da estante | 1.785 mm | |
| Profundidade da estante | 600 mm | |
| Medidas de montagem, largura da estante de base | 1.899 mm | |
| Largura da prateleira | 1.785 mm | |
| Profundidade da prateleira | 600 mm | |
| Número de níveis de armazenamento, painéis de aço | 3 | |
| Carga da prateleira | 600 kg | |
| Material do nível de armazenamento | Painéis de aço | |
| Estrutura da estante | Prateleira básica | |
| Montagem pelo cliente | sim | |
| Tipo de produto | Estante de grande comprimento |
| Número do artigo | 990950 2000/1785 | |
| EAN/GTIN | 4004514225757 | |
| Número do fabricante | 19581 | |
| Fabricante/responsável | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |