{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 400 kg | |
plattans tjocklek | 19 mm | |
Stolphöjd | 65 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Monteringsutförande | Hyllställ | |
Material | förzinkade | |
höjd | 2 500 mm | |
Bredd | 2 310 mm | |
Djup | 637 mm | |
Hyllhöjd | 2 500 mm | |
Hyllställsbredd | 2 250 mm | |
hyllställsdjup | 600 mm | |
Påbyggnadsmått grundställ bredd | 2 310 mm | |
Hyllplan bredd | 2 250 mm | |
Hyllplanets djup | 600 mm | |
Antal lagernivåer | 4 | |
Last per hyllplan | 400 kg | |
Maximal fältlast | 1 600 kg | |
Material lagernivå | Spånskiva | |
Hyllkonstruktion | Grundhyllställ | |
Kundmontering | Ja | |
Produktslag | Brett hyllställ |
Artikelnummer | 990760 2500/2250 | |
EAN/GTIN | 4004514201065 | |
Tillverkarens nummer | 15644 |