Grundhyllställ för instickshyllor 1000 mm

Art-nr: 990211 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 120
  • Hyllplanets tjocklek: 38
  • Höjdinställning i raster: 40
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 120 kg
Hyllplanets tjocklek 38 mm
Höjdinställning i raster 40 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hyllhöjd 1 000 mm
hyllställsdjup 500 mm
Påbyggnadsmått grundställ bredd 1 000 mm
Hyllplan bredd 946 mm
Hyllplanets djup 500 mm
Hyllplan bredd fritt mått 900 mm
antal hyllor 3
Antal profilram 2
Maximal fältlast 900 kg
Hyllkonstruktion Grundhyllställ
Hylla monteringstyp Tvärbalk
Produktslag Golvhyllställ

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990211 1000
EAN/GTIN 4062406113933

Benämning

Utförande:

Stabil stolpram av rektangulära profiler (50×25×1,25 mm) med upphängningsslitsar i 40 mm raster för infästning av tvärbalkar/hyllor. Stolpramar med ändlock av plast. Hopsättningen sker genom insticksmontering utan verktyg. Tack vare den höga sidostabiliteten behövs inga diagonalsträvor för stabiliseringen. Hyllor av förzinkad plåt.

Lackering:

Stolpram antracit RAL 7016 pulverbelagd. Tvärbalkspar alltid antracitgrå RAL 7016.

Anmärkning:

  • De 500 mm djupa hyllställen är måttmässigt kompatibla med GridLine-skåpen och kan kombineras godtyckligt med dessa.
  • Delar och tillbehör till hyllställen finns också i vår eShop under nr 990271990370.
  • För att garantera hyllställens stabilitet krävs skyddsåtgärder mot vältning när förhållandet mellan höjd och djup är större än 4:1.
  • Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar