{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| RAL-färgnyans | RAL 5012 | |
| Färgnyans, blå | Ljusblå | |
| Färg | blå | |
| Passar till reglar, längd | 2 700 mm | |
| Frigångshöjd | 100 mm | |
| Tjocklek | 3 mm | |
| Produktslag | hylltråg | |
| Egenskaper | lämplig för farligt gods; vhodné pre nebezpečné látky; med galler; s mrežovým roštom | |
| Förvaring | förvaring av brandfarliga ämnen tillåtet; förvaring av frätande ämnen förbjuden; förvaring av miljöfarliga ämnen; förvaring vattenriskklass 1–3 | |
| Material | stålplåt | |
| Yta | lackerad | |
| Volym | 200 l | |
| Effektivt djup | 915 mm | |
| Bredd totalt | 2 650 mm | |
| Total höjd | 130 mm | |
| Totalt djup | 1 250 mm | |
| Total vikt | 151 kg |
| Artikelnummer | 983045 2700/200 | |
| EAN/GTIN | 2050001937698 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |