Uppdragsöversikt element 2 lameller A4/1

Art-nr: 974741 A4/1
Ange pris 2 st. (SEK 174,87 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 200 mm
Bredd 307 mm
Djup 15 mm
vikt 0,7 kg
Produktslag Sorteringshylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 974741 A4/1
EAN/GTIN 2050002007079
Tillverkarens nummer 2X8111070

Benämning

Utförande:

Stabila lameller av metall. Basenhet bestående av: 1 par vägghängare, 6 element, 1 ändplatta. Kan byggas ut undertill genom enkel hopkoppling. Kan även kompletteras med extra basenheter på sidan.
2 element som kompletterande utbyggnadsvägghängare. Utan vägghängare och ändplatta.

Beskrivning:

Tvärformat A4.

Lackering:

Grå alu. pulverbelagd.