ESD-skyddsmatta Bredd 91 cm 200 cm

Art-nr: 972602 200
(SEK 3731,97 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Ståkomfort: Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (temperatur)
  • Stötskydd: Golv
  • Materialegenskap: inte oljetålig
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

Ståkomfort Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (temperatur)
Stötskydd Golv
Materialegenskap inte oljetålig
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
tillverkarens beteckning Diamond Stat™
Längd 200 cm
Bredd 91 cm
Tjocklek 14 mm
Produktslag ESD-golvmatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972602 200
EAN/GTIN 662641699489
Tillverkarens nummer 826S202MBL

Benämning

Utförande:

Statiskt avledande skyddsmatta, 14 mm tjock. Hållbar laminerad yta av mikrocellvinyl som motverkar trötthet. Försedd med 10 mm tryckknapp och jordkabel. Hög halksäkerhet (R9 enligt DIN 51130 och BGR181) samtidigt som durkplåtsmönstret underlättar vridrörelser. Halkskydd på undersidan förhindrar glidning och fyra fasade kanter ger minskad snubblingsrisk.

Norm:

Uppfyller IEC 61340-4-1 (kategori DIF), uppmätt motstånd Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Elektrostatisk uppladdning (gångtest), uppfyller ISO 6356 och EN 1815.

Leveransinnehåll:

Inklusive jordkabel.