ESD-verktygsskåp komplett med lådor 800/7

Art-nr: 972420 800/7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 50
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Lådornas effektiva yta i G: 20×24
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 50 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Lådornas effektiva yta i G 20×24
Cylinderlås modulär låscylinder
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
höjd 800 mm
Bredd 600 mm
Djup 700 mm
effektiv höjd 700 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 600 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 24
vikt 113 kg
Produktslag Verktygsskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972420 800/7
EAN/GTIN 4062406166847

Benämning

Utförande:

Verktygsskåp ESD-ledande, enligt DIN EN 61340-5-1. Komplett utrustat verktygsskåp i 24×28G, med utdragslådor 20×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Inklusive ESD-jordningskabel.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

Lackering:

Stomme och utdragslådor ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverbelagda.

Anmärkning:

  • Vid lyftning och transport måste lådorna vara ordentligt fixerade i stommen.
  • Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar