{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Materialtjocklek | 1,2 mm | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Säkerhetscertifikat | GS TÜV Süd | |
| Modell | A | |
| höjd | 925 mm | |
| Bredd | 500 mm | |
| Djup | 800 mm | |
| bottenyta (bredd) | 500 mm | |
| bottenyta (djup) | 800 mm | |
| invändig bredd | 452 mm | |
| antal fasta hjul utan broms | 2 | |
| antal svängbara hjul med broms | 2 | |
| ⌀ hjul | 160 mm | |
| antal bärskenor (1 nivå) | 3 | |
| antal verktygskassetter (1 nivå) | 5 | |
| maximal bärförmåga | 400 kg | |
| Material hjul | PU | |
| Produktslag | CNC-transportvagn |
| Artikelnummer | 970010 452/A | |
| Tillverkarens nummer | 970010 452/A | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |