Eurostandard-behållare grå NB20

Art-nr: 963380 NB20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
401 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ NB20
höjd 220 mm
Bredd 400 mm
Djup 300 mm
Färg grå
Handtagsform Genomgående grepp
Produktslag Eurostandard-behållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 963380 NB20
EAN/GTIN 8055520120167
Tillverkarens nummer NB20V1-139120210118

Benämning

Utförande:

Stapelbar transportbehållare av plast och högsta kvalitet.
Plastbehållarens baskonstruktion är en ram som baseras på tre basmått.
Den här behållaren har många olika användningsområden.
De stabila väggarna, som är förstärkta med olika ribbor, ger behållaren exceptionellt god formstabilitet.
Resistent mot de flesta syror och oljor.

Anmärkning:

Passande tillbehör (lock, lås, Deckel, pappersklämma) finns under nr 963382963384.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen