• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Lagerlådor PP-sats, grön, Typ: LB400E

Art-nr.: 963363 LB400E
Ange pris 30 st. (SEK 81,10 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Ange pris 30 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ LB400E
höjd 81 mm
Bredd 91 mm
Djup 400 mm
Färg grön
innehåll per kartong 30
Produktslag Lagerbox

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 963363 LB400E
EAN/GTIN 4009292805498
Tillverkarens nummer VPE 19501461
Tillverkare/ansvarig person Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Benämning

Passar till:

Universalhyllställ nr 990000990015 med djup 400 och 500 mm och golvhyllställ nr 990201990216, golvhyllor nr 990500990506, nr 990540990546, brett hyllställ nr 990700990715 och nr 990740990755.

Anmärkning:

Levereras enbart i hela kartonger.