• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Delningspanel, Höjd 175 mm, Typ: 132

Art-nr.: 960580 132
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
155 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp; Hyllskåp

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp; Hyllskåp
höjd 175 mm
Bredd 132 mm
bredd i E 8 E
Delningsenhet 1 E = 17 mm
vinklat fäste för etiketthållare Ja
passar till lådor med fronthöjd 200 mm
Material Aluminium
Fixering på lådbotten med skruvar nr 960530
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 960580 132
EAN/GTIN 4045197333841
Tillverkarens nummer 960580 132
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Alu

Användningsdata:

För ytterligare indelning i kombination med slitsade skiljeväggar nr 960490 till 960520.

Anmärkning:

Sortiment med slitsade skiljeväggar / delningspaneler, se nr 960200960240; 960300960360; 960372 − 960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.