• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Sortiment av slitsade skiljeväggar / delningspaneler (för 1 låda 36×36 E) för lådor med fronthöjd, 250 mm, Antal delar: 3+12

Art-nr.: 960350 3+12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal delar Ange pris 15 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp
Delningsenhet 1 E = 17 mm
Antal skiljeväggar 3
Antal delningspaneler 12
passar till lådor med fronthöjd 250 mm
passar till lådor med bredd i E 36E
passar till lådor med djup i E 36E
passar till lådor med effektiv bredd 612 mm
passar till lådor med effektivt djup 612 mm
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 960350 3+12
EAN/GTIN 4045197345233
Tillverkarens nummer 960350 3+12
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

De slitsade skiljeväggarna är anpassade till lådornas mantelhöjd. Sidoslitsar med avstånd 17:17 mm för insättning av delningspaneler.
För påskrifter kan antingen etiketthållare (nr 960665) eller streckkodsbärare (nr 960660) anbringas. En slitsad skiljevägg ser till att behållarna inte glider omkring.

Passar till:

Lådor i storlek 36×36 E. Ett sortiment fyller en låda med en effektiv yta på 612×612 mm helt.

Innehåll:

Slitsad skiljevägg nr 960500: 3 st
delningspanel beroende på fronthöjd från nr 960540  till 96 0600: 8 st storlek 132; 4 st storlek 166