Indelningssortiment för 1 låda B77/2+3

Art-nr: 960191 B77/2+3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

bredd × djup i E 27×36 E
behållarhöjd 71 mm
Delningsenhet 1 E = 17 mm
Totalt antal behållare 18
passar till utdragslådor med fronthöjd 100 och högre mm
passar till lådor med bredd i E 27E
passar till lådor med djup i E 36E
passar till lådor med effektiv bredd 459 mm
passar till lådor med effektivt djup 612 mm
Material Polystyrol
Produktslag Smådelslådor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 960191 B77/2+3
EAN/GTIN 4045197708687

Benämning

Utförande:

Tråg av slagtålig plast (ABS). Insidan slitsad för indelning med delningsplattor. Smådelslåda av styrenplast.
För påskrifter kan antingen etiketthållare (nr 960665) eller streckkodsbärare (nr 960660) anbringas.

Användningsdata:

Inredningsortiment för förvaring av gängtappar, brotschar, spiralborrar m.m.Facksortiment för förvaring av skruvar, muttrar, brickor m.m.

Passar till:

Lådor i storlek 27×36 E samt 36×27 E. Ett sortiment fyller en låda med en effektiv yta på 459×612 mm helt.

Innehåll:

Behållare nr 960650: 12 st storlek 71/2; 6 st storlek 71/3