Räfflad gummimatta, 3 mm tjock

Art-nr: 960160
(SEK 763,03 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
  • passar för arbetsplatsinredning: Arbetsbänk

Produktdetaljer

Tekniska data

passar för arbetsplatsinredning Arbetsbänk
Bredd 490 mm
Djup 520 mm
Tjocklek 3 mm
Material Gummi
Yta Spår
Färg svart
Produktslag Räfflad gummimatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 960160
EAN/GTIN 2050001921819
Tillverkarens nummer 960160

Benämning

Norm:

REACH-föreskrifterna är uppfyllda, mattorna innehåller inga SVHC-ämnen med en enhetlig massandel av > 0,1 %, RoHS.

Passar till:

Lådor nr 920140, nr 933730, nr 933760, nr 934194 och lådor för arbetsbänkar nr 920000, nr 920010, nr 930950 − 933427, nr 933500933900, nr 934400934650 och nr 934100934170.
För lådinnermått 490×520 mm (bredd×djup), hurtsbredd 600 mm. Aktuella gränsvärden för farliga ämnen kan inte garanteras.