Easyfix universalhållare 45° 100 mm

Art-nr: 955590 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    92,98  SEK / st.
  • Från 5st.
    77,54  SEK / st.
på begäran
I lager
927 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Easyfix
invändig bredd 18,5 mm
effektivt djup 100 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Material grundplatta Plast
Material tråd Stål
Typ av grundplatta dubbelt
Hakform Dubbla rundhakar 45°
Produktslag Krokar till perforerad panel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955590 100
EAN/GTIN 4062406196318

Benämning

Utförande:

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerad panel med □ 9×9 mm hål i 37 mm-raster.