{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| invändig bredd | 20,5 mm | |
| effektivt djup | 30 mm | |
| Ståltråds-⌀ | 4 mm | |
| Material grundplatta | Plast | |
| Material tråd | Stål | |
| Typ av grundplatta | dubbelt | |
| Hakform | Dubbelhake 45° | |
| Produktslag | Krokar till perforerad panel |
| Artikelnummer | 955525 30 | |
| EAN/GTIN | 4062406195267 | |
| Tillverkarens nummer | 955525 30 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |