Hållarset med pappersrullhållare W1

Art-nr: 955499 W1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
59 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Diamond Stat™
maximal rullbredd 43 cm
Rivkant med glasfiberarmerade tänder Ja
passar till pappersrullar med hylsdiameter 71 mm - 73 mm
Fästelement ingår i leveransen Ja
Produktslag Pappersrullhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955499 W1
EAN/GTIN 4062406587901

Benämning

Utförande:

Hållarset inklusive pappersrullhållare. Passar till UNI Tower storlek L.

Leveransinnehåll:

3 hållare, pappersrullhllare nr 089160 storlek W1 i turkos.

Lackering:

Antracit RAL 7016. Kan inte konfigureras.

Anmärkning:

Lämpliga papperstorkdukar finns under nr 089103, 089105, 089127 i Hoffmann-katalogen, band 2, Hand- och mätverktyg.