Cellplastinsats för verktygssatser 955221

Art-nr: 952001 955221
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
62 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Shadowboard: 176

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Shadowboard 176 mm
Bredd 383 mm
Djup 176 mm
Antal verktyg 8
Utförande tomt, för verktygssatser
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 952001 955221
EAN/GTIN 4067263724087

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärg grå visar om verktyg saknas.
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
    passar cellplastsortiment Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen