Cellplastinsats för verktygssatser 952652

Art-nr: 952001 952652
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
35 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
Bredd 200 mm
Djup 500 mm
bredd i G 8
djup i G 20
Antal verktyg 14
Utförande tomt, för verktygssatser
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 952001 952652
EAN/GTIN 4062406878603

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärg grå visar om verktyg saknas.
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
    passar cellplastsortiment Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen