Insticksskiljeväggar, bredd 10G 250 mm

Art-nr: 951801 250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    93,47  SEK / st.
  • Från 5st.
    77,95  SEK / st.
på begäran
I lager
289 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 225 mm
Bredd 250 mm
bredd i G 10
passar till lådor med fronthöjd 250 mm
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951801 250
EAN/GTIN 4062406137304

Benämning

Utförande:

Skiljeväggar av plast att sticka in i de slitsade skiljelisterna för ytterligare indelning av lådorna.

Passar till:

Alla slitsade skiljelister av plast. Var noga med att utdragslådans fronthöjd passar!

Anmärkning:

Insticksskiljeväggarnas effektiva bredd = bredd -12 mm. Exempel nr 951751, bredd 5G: Effektiv bredd = 125 mm - 12 mm = 113 mm.
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
    passar lådor med fronthöjd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen