• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Insticksskiljeväggar, bredd 8G, passar lådor med fronthöjd: 75mm

Art-nr.: 951781 75
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    21,79 SEK / 1 st.
  • Från 5st.
    18,18 SEK / 1 st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
1 383 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

passar lådor med fronthöjd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 50 mm
Bredd 200 mm
bredd i G 8
passar till lådor med fronthöjd 75 mm
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 951781 75
EAN/GTIN 4062406137182
Tillverkarens nummer 951781 75
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Skiljeväggar av plast att sticka in i de slitsade skiljelisterna för ytterligare indelning av lådorna.

Passar till:

Alla slitsade skiljelister av plast. Var noga med att utdragslådans fronthöjd passar!

Anmärkning:

Insticksskiljeväggarnas effektiva bredd = bredd -12 mm. Exempel nr 951751, bredd 5G: Effektiv bredd = 125 mm - 12 mm = 113 mm.