easyPick smådelsbehållare Höjd 75 mm 4X6/1

Art-nr: 951265 4X6/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
394 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie easyPick
höjd 75 mm
Bredd 100 mm
Djup 150 mm
bredd i G 4
djup i G 6
Antal fack i låda 1
Färg antracit
Produktslag Smådelslådor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951265 4X6/1
EAN/GTIN 4062406750855

Benämning

Passar till:

I alla utdragslådor med fronthöjd 100 mm och större.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "easyPick" Visa alla