easyPick smådelsbehållare Höjd 25 mm 6X10/1

Art-nr: 951210 6X10/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
732 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie easyPick
höjd 25 mm
Bredd 150 mm
Djup 250 mm
bredd i G 6
djup i G 10
Antal fack i låda 1
Färg antracit
Produktslag Smådelslådor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951210 6X10/1
EAN/GTIN 4062406147105

Benämning

Passar till:

I alla utdragslådor med fronthöjd 50 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Från samma serie "easyPick" Visa alla
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
    bredd × djup i G / typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen