Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler 100/2

Art-nr: 950620 100/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager
  • Lådornas effektiva yta i G: 46×24

Produktdetaljer

Tekniska data

Lådornas effektiva yta i G 46×24
höjd 75 mm
passar till lådor med fronthöjd 100 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 46
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 24
passar till lådor med effektiv bredd 1 150 mm
passar till lådor med effektivt djup 600 mm
vikt 1,918 kg
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950620 100/2
EAN/GTIN 4062406153731

Benämning

Utförande:

Kantlister slitsade skiljelister och skiljeväggar av plast. De slitsade skiljelisterna snäpps säkert på plats i genomföringarna i lådan. Skiljeväggarna sticks in i de slitsade skiljelisterna.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 46×24G.

Passar till:

Utdragslådor 46×24G.

Innehåll:

Kantlistsats nr 951580: 1 st storlek 100
Slitsade skiljeväggar nr 951530: 4 st storlek 100
Insticksskiljevägg 6G nr 951761: 2 st storlek 100
Insticksskiljevägg 10G nr 951801: 8 st storlek 100

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen