easyPick smådelsbehållarsortiment 75/2

Art-nr: 950500 75/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie easyPick
behållarhöjd 50 mm
passar till utdragslådor med fronthöjd ≥ 75 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 26
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 24
passar till lådor med effektiv bredd 650 mm
passar till lådor med effektivt djup 600 mm
vikt 3,3 kg
Produktslag Smådelslådor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950500 75/2
EAN/GTIN 4062406153298

Benämning

Utförande:

Smådelslådor av plast.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 26×24G.

Passar till:

Utdragslådor 26×24G.

Innehåll:

easyPick smådelsbehållare nr 951251: 10 st storlek 4×4/4; 5 st storlek 4×4/2; 15 st storlek 4×4/1; 6 st storlek 4×6/1

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Från samma serie "easyPick" Visa alla
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen