Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler 125/1

Art-nr: 950320 125/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
52 styck i lager
  • Lådornas effektiva yta i G: Klämhållare

Produktdetaljer

Tekniska data

Lådornas effektiva yta i G Klämhållare
höjd 100 mm
passar till lådor med fronthöjd 125 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 20
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 20
passar till lådor med effektiv bredd 500 mm
passar till lådor med effektivt djup 500 mm
vikt 1,443 kg
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950320 125/1
EAN/GTIN 4062406216443

Benämning

Utförande:

Kantlister slitsade skiljelister och skiljeväggar av plast. De slitsade skiljelisterna snäpps säkert på plats i genomföringarna i lådan. Skiljeväggarna sticks in i de slitsade skiljelisterna.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 20×20G.

Passar till:

Utdragslådor 20×20G.

Innehåll:

Kantlistsats nr 951570: 1 st storlek 125
Slitsade skiljeväggar nr 951520: 3 st storlek 125
Insticksskiljevägg 5G nr 951751: 8 st storlek 125

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen