{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Materialtjocklek | 1,2 mm | |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 200 kg | |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
| Lådutdrag | Utdragsspärr | |
| Fastsättningshjälp | Punch out | |
| Höjdinställning i raster | 25 mm | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| bredd × djup i E | 36×36 E | |
| höjd | 800 mm | |
| Bredd | 717 mm | |
| Djup | 725 mm | |
| bredd i E | 36 E | |
| djup i E | 36 E | |
| effektiv höjd | 700 mm | |
| effektiv höjd för lådor | 700 mm | |
| lådornas effektiva bredd | 612 mm | |
| lådornas effektiva djup | 612 mm | |
| Antal lådor | 5 | |
| vikt | 113 kg | |
| Produktslag | Verktygsskåp |
| Artikelnummer | 943201 700/5A | |
| EAN/GTIN | 4045197676245 | |
| Tillverkarens nummer | 943201 700/5A | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |