Fullt utdragbar hylla 75 kg

Art-nr: 942986
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 36×27 E
bredd i E 36E
djup i E 27E
invändig bredd 612 mm
effektivt djup 459 mm
Användningsområde Verktygsskåp
Hylla utförande Utdragshylla; rak hylla
Produktslag Utdragshylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 942986
EAN/GTIN 4045197380319

Benämning

Utförande:

Botten utan hål. Insidan utan slitsade väggar runt om.
Låda 100 % utdragbar, bärförmåga 75 kg.

Lackering:

Signalblå RAL 5005 pulverbelagd.