Storvolymskåp för tung last med dörr helt av plåt 900 mm

Art-nr: 942701 900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 600
  • Dörröppningsvinkel: 250
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 600
Dörröppningsvinkel 250 grad
Höjdinställning i raster 25
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 900 mm
Bredd 750 mm
Djup 700 mm
bredd i G 30
djup i G 28
effektiv höjd 745 mm
Utförande för individuell inredning
Skåptyp Basskåp
Skåpfronter dörr helt av plåt
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
ComfortClose Nej
Handtag positionering upptill
vikt 59 kg
Produktslag Storvolymskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 942701 900
EAN/GTIN 4062406595494

Benämning

Utförande:

Skåp utan utrustning i 30×28G. Passande utdragslådor: 26×24G (beställs separat).
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Hyllplan och tillbehör till GridLine storvolymskåp och skåp för tung last se nr 942530942610 och grupp 95.
Användning som skåp för tung last är möjlig bara med hyllplan för tung last nr 942610.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar