Basskåp med skjutdörrar helt av plåt 2000 mm

Art-nr: 940885 2000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 000
Höjdinställning i raster 25
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 2 000 mm
Bredd 1 500 mm
Djup 500 mm
bredd i G 60
djup i G 20
effektiv höjd 1845 mm
Utförande för individuell inredning
Skåptyp Basskåp
Skåpfronter skjutdörr helt av plåt
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
ComfortClose Nej
Handtag positionering i mitten
vikt 130 kg
Produktslag Hyllskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 940885 2000
EAN/GTIN 4062406071202

Benämning

Utförande:

Skåp utan utrustning i 60×20G. Passande utdragslådor: 26×14G (separat) beställning.
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar