Utdragshylla, bambu 30

Art-nr: 940574 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
invändig bredd 650 mm
effektivt djup 400 mm
Effektiv bredd i G 26
Effektivt djup i G 16
Produktslag Utdragshylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 940574 30
EAN/GTIN 4062406134952

Benämning

Utförande:

Utdragshyllor för inbyggnad iGridLine-skåp.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Strl. 30 och strl. 40 passar för skåp med bredden 60G och 80G, eftersom det finns två sektioner.