• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Utdragshylla, passar till skåp-/sektionsbredd i G: 20

Art-nr.: 940572 20
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

passar till skåp-/sektionsbredd i G Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
invändig bredd 400 mm
effektivt djup 400 mm
Effektiv bredd i G 16
Effektivt djup i G 16
Produktslag Utdragshylla

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 940572 20
EAN/GTIN 4062406134976
Tillverkarens nummer 940572 20
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Utdragshyllor för inbyggnad iGridLine-skåp.

Lackering:

Antracit RAL 7016, pulverbelagd.

Anmärkning:

Strl. 30 och strl. 40 passar för skåp med bredden 60G och 80G, eftersom det finns två sektioner.

Warning:

Avsedd användning
  • Håll dörrarnas svängområde fritt. Håll dörrar och utdragslådor stängda.
  • Utdragslådor till förvaring av verktyg.
  • Hylla till förvaring av arbetsstycken och verktyg.
  • För industriell användning inomhus. Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Säkra obligatoriskt skåpet mot vältning.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.

Olämplig användning
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.
  • Överbelasta inte skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Stå eller sitt inte på skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Lägg inga utskjutande föremål på skåphöljet.
  • Lägg inte ner föremål hastigt.
  • Förvara inga brandfarliga eller kemiska vätskor.
  • Förvara inga matvaror i skåpet.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.