Hylla 50

Art-nr: 940550 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
142 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100
  • Material: förzinkade

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 100 kg
Material förzinkade
Bredd 1 200 mm
Djup 425 mm
Användningsområde Hyllskåp
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 940550 50
EAN/GTIN 4062406134822

Benämning

Utförande:

Galvaniserade hyllor av stålplåt.

Passar till:

Skåp nr 940001940217, nr 940801940907.

Leveransinnehåll:

Hylla med konsoler.

Anmärkning:

Strl. 30 och strl. 40 passar för skåp med bredden 60G och 80G, eftersom det finns två sektioner.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör