Belysningssats Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 40G 750/800 mm

Art-nr: 940511 750/800
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Kontakttyp ingång F; GST-instickssystem
effektförbrukning 18 W
ljusflöde 1 350 lm
Produktslag Ljuslist

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 940511 750/800
EAN/GTIN 4062406134365

Benämning

Utförande:

Belysningssats för invändig fackvis belysning i skåp. Lamporna sätts fast under hyllan och ansluts via strömledningsskenan. Satserna är skräddarsydda efter våra utrustade GridLine-skåp och får endast monteras i dessa.
Extended Sets för enkel belysning av skåps innandöme.
I kompletta satser finns samtliga komponenter som behövs för montering av skåpinnerbelysning för GridLine-skåp. Inklusive lysdiodlampor i två längder 570 mm och 870 mm. Stickanslutningar är skyddade mot felpolning Effektförbrukningen beror på antalet lysdiodlampor i utrustningen.
Lampor: Med 30° strålningsvinkel för bländningsfri belysning. Inbyggda magneter för fri placering i skåpets innandöme. Märkspänning 24 V DC,färgtemperatur cirka 6000 K, CRI 80, energiklass A+.
Lysdiodlampor längd 870 mm: Effektförbrukning 8,5 W; ljusflöde 437 lm.
Lysdiodlampor längd 570 mm: Effektförbrukning 5,5 W; ljusflöde 676 lm.
Nätdel: Särskilt utformad för LED- och belysningstillämpningar. Skyddad mot kortslutning, överbelastning, överspänning och överhettning (auto-recovery). Industrikontakt installerad på ingångssidan nr 928491 storlek 3.
Ingångsspänning 90 – 305 V AC; utgångsspänning 24 V DC; utgångsström 2,5 A; effekt 60 W; IP67.
Brytare: När dörren öppnas kopplas belysningen på automatiskt. Färdigdragen enhet för enkel montering.
Strömstyrskena: Intelligent kabelhantering medger uppsättning av lamporna på variabel höjd. Montering med hjälp av inbyggd magnetremsa. Märkta vridkontakter. Gäller inte sats nr 940501.
Kablage: Alla erforderliga förbindelsekablar mellan de enskilda komponenterna. Anslutningskabel med tysk jordad stickkontakt nr 928640 storlek DE/2. Antalet kopplingskablar och kabeltypen varierar beroende på sats.
Belysningsset et innehåller inbyggda LED-lampor som inte går att byta. Drivenheten (nätdel och kabel) kan bytas av slutanvändaren.

Beläggning:

Antal lyktor 870 mm: 2

Leveransinnehåll:

Lysdiodlampor, switchat nätaggregat, strömledningsskena, brytare, kablage.

Anmärkning:

  • Anslut endast 6 lampor med längden 870 mm eller 9 lampor med längden 570 mm till en nätdel.
  • Det är inte möjligt att dimma systemet.
  • Alla satser med tysktillverkad SchuKo-kontakt. För övriga länder behöver man göra en separat beställning på en lämplig anslutningskabel, nr 928640.
  • Omkopplarmontering för skåp bredd 20G inte möjlig.
  • Ej lämplig för jalusiskåp.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar