Jalusi 2500 mm

Art-nr: 935685 2500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd inkl. jalusier 2 800 mm
gejdrar djup 50 mm
Passar för stolpramshöjd 2 500 mm
Material jalusi Plast
Produktslag Jalusi

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 935685 2500
EAN/GTIN 4062406110444

Benämning

Utförande:

Jalusi av ljusgrå plastlameller, låsbar med cylinderlås. Jalusilådan sätts ovanpå och löper i sidostyrningar framför hyllsystemet.

Lackering:

Jalusispjälor alltid ljusgrå, tillsatskåpa ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Jalusier kan levereras med mellanhöjder. Pris på förfrågan.