• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Mellanplåt, Utdragslåda 24G djup, Typ: 1

Art-nr.: 935460 1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
1
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Längd 570 mm
Bredd 52 mm
Produktslag Lock

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 935460 1
EAN/GTIN 4062406110369
Tillverkarens nummer 935460 1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Användningsdata:

Mellanplan för täckning av utrymmet mellan 2 hyllor eller som en övre täckplatta för rulljalusier.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.