Arbetsskiva av limmade bokträreglar 2500 mm

Art-nr: 933550 2500
(SEK 5372,93 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 2 500 mm
Djup 700 mm
Tjocklek 50 mm
Skivans längd 2 500 mm
Material arbetsskiva solid bok, limmade regler
Arbetsskiva ovansida Lackad med färglös lack.
List utförande ingen list
Produktslag Bänkskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 933550 2500
EAN/GTIN 4045197279262

Benämning

Utförande:

På skivans undersida finns hål för fastsättningav lådhurtsar och stödben (KOMBI-programmet).
Arbetsskiva för tunga arbeten t.ex. maskin- eller stålbyggnad. Av vattenfast limmade solida bokreglar (spontade utefter långsidorna). Avrundade kanter, slipad yta och klarlackad med UV-lack. Bokträskivorna är sköljsäkra, smutsresistenta och mycket motståndskraftiga mot olja, fett, lösningsmedel och kemikalier. (Detta påverkar dock ytans utseende.) Tillval: Med försänkt metallkantskydd (50×50×4 mm), pulverbelagda.

Anmärkning:

Andra mått på förfrågan. Kan levereras i ett stycke upp till max. 3000 mm längd och 1000 mm djup.
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
    Skivans längd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen