• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg, 46×24G, lådans fronthöjd: 75mm

Art-nr.: 931456 75
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

lådans fronthöjd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådor med individuell låsning: Enhands
  • Lådornas effektiva yta i G: 46×24
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådor med individuell låsning Enhands
Lådornas effektiva yta i G 46×24
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 46×24G
Fronthöjd 75 mm
effektiv höjd 50 mm
invändig bredd 1 150 mm
effektivt djup 600 mm
Effektiv bredd i G 46
Effektivt djup i G 24
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor Ja
Användningsområde Montagevagn
vikt 19 kg
Produktslag Låda

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 931456 75
EAN/GTIN 4062406132613
Tillverkarens nummer 931456 75
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.
Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor förhindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.
Bärförmåga 200 kg.
Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 50 mm- eller 2G-raster (lådfronthöjd 75 mm och uppåt).

Passar till:

Verktygsskåphurts 50×28G nr 931435.

Leveransinnehåll:

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Endast GridLine insticksskiljeväggar i bredderna 2G, 4G, 6G, 8G, 10G eller 12 G kan användas.

Warning:

Avsedd användning
  • Håll dörrarnas svängområde fritt. Håll dörrar och utdragslådor stängda.
  • Utdragslådor till förvaring av verktyg.
  • Hylla till förvaring av arbetsstycken och verktyg.
  • För industriell användning inomhus. Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.

Olämplig användning
  • Gör inga egenmäktiga ombyggnader eller förändringar.
  • Överbelasta inte skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Stå eller sitt inte på skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Lägg inte ner föremål hastigt.