Verktygsskåp komplett med lådor 75 kg 1000/8

Art-nr: 931105 1000/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Lådornas effektiva yta i G: 26×24

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Höjdinställning i raster 25 mm
Lådornas effektiva yta i G 26×24
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 000 mm
Bredd 750 mm
Djup 700 mm
effektiv höjd 900 mm
effektiv höjd för lådor 900 mm
Lådor fronthöjd 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 150 mm; 150 mm
lådornas effektiva bredd 650 mm
lådornas effektiva djup 600 mm
lådornas effektiva bredd i G 26
lådornas effektiva djup i G 24
Antal lådor 8
Antal utdragshyllor 0
Antal dörrar 0
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
ComfortClose Nej
Räfflad gummimatta på skyddskanten på tre sidor Nej
Underbyggnad under höjdjusterbar arbetsplats Nej
vikt 162 kg
Produktslag Verktygsskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 931105 1000/8
EAN/GTIN 4062406062590

Benämning

Utförande:

Komplett utrustat verktygsskåp i 30×28G, med utdragslådor 26×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 150, 150

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar