{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Materialtjocklek | 1,2 mm | |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 200 kg | |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
| Lådor med individuell låsning | Enhands | |
| Lådornas effektiva yta i G | 26×20 | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 26×20G | |
| Fronthöjd | 75 mm | |
| effektiv höjd | 50 mm | |
| invändig bredd | 650 mm | |
| effektivt djup | 500 mm | |
| Effektiv bredd i G | 26 | |
| Effektivt djup i G | 20 | |
| inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor | Ja | |
| Användningsområde | Montagevagn | |
| vikt | 12 kg | |
| Produktslag | Låda |
| Artikelnummer | 930636 75 | |
| EAN/GTIN | 4062406131517 | |
| Tillverkarens nummer | 930636 75 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |